Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50LDN0040-G100A00-V5,0-M-R4-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50LDN0040-G100A00-V5,0-M-R4-NB
Bild für Doppelfilter 50LDN0040-G100A00-V5,0-M-R4-NB
Herstellerlogo für Doppelfilter 50LDN0040-G100A00-V5,0-M-R4-NB
Artikel-Nr.:
     4065-70345474
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056540
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50LDN0040-G100A00-V5,0-M-R4-NB
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50LDN0040-G100A00-V5,0-M-R4-NB Doppelfilter Serie 50LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 50 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056540
Hengst Nummer:
1018033B
Anschluss:
G1
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
100 µm
Nenngröße:
0040
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|50LD(N)|1018033B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,50*
€ 1.227,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,71*
€ 1.206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,51*
€ 1.131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,88*
€ 1.085,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,07*
€ 1.029,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.