Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V5,0-V-S8-AE-FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V5,0-V-S8-AE-FB
Bild für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V5,0-V-S8-AE-FB
Herstellerlogo für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V5,0-V-S8-AE-FB
Artikel-Nr.:
     4065-70345525
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056987
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V5,0-V-S8-AE-FB
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 63FLDKN0250-1X/PWR6A00-V5,0-V-S8-AE-FB Doppelfilter Serie 63FLDK Nenngröße nach DIN 24550: 0063...0250 Zusätzliche Nenngrößen:0130, 0150 Nenndruck 63 bar Anschluss bis SAE 2" 3000 psi Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056987
Hengst Nummer:
1018431B
Anschluss:
SAE 2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Druckausgleichsleitung; Entlüftungsventil; Zusätzliche Fußbefestigung
Filterfeinheit:
6 µm
Nenndruck:
63 bar
Nenngröße:
0250
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|63FLDK|1018431B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.821,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.111,42*
€ 6.082,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.062,84*
€ 6.024,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.889,98*
€ 5.819,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.821,12*
€ 5.737,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.