Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/G60A00-V2,2-M-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/G60A00-V2,2-M-S12
Bild für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/G60A00-V2,2-M-S12
Herstellerlogo für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/G60A00-V2,2-M-S12
Artikel-Nr.:
     4065-70345710
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058463
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/G60A00-V2,2-M-S12
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/G60A00-V2,2-M-S12 Doppelfilter Serie 50FLDK Nenngröße nach DIN 24550: 0400...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 50 bar Anschluss bis DN100 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058463
Hengst Nummer:
1019823B
Anschluss:
SAE 4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-DIchtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
60 µm
Nenndruck:
50 bar
Nenngröße:
1000
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|50FLDK|1019823B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.910,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.236,09*
€ 13.370,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.171,11*
€ 13.293,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.959,38*
€ 13.041,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.910,35*
€ 12.983,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.