Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50FLDKN0400-1X/PWR10A00-V2,2-V-S9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50FLDKN0400-1X/PWR10A00-V2,2-V-S9
Bild für Doppelfilter 50FLDKN0400-1X/PWR10A00-V2,2-V-S9
Herstellerlogo für Doppelfilter 50FLDKN0400-1X/PWR10A00-V2,2-V-S9
Artikel-Nr.:
     4065-70345738
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928060021
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50FLDKN0400-1X/PWR10A00-V2,2-V-S9
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50FLDKN0400-1X/PWR10A00-V2,2-V-S9 Doppelfilter Serie 50FLDK Nenngröße nach DIN 24550: 0400...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 50 bar Anschluss bis DN100 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928060021
Hengst Nummer:
1020625B
Anschluss:
S 2 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenndruck:
50 bar
Nenngröße:
0400
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|50FLDK|1020625B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.601,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.929,95*
€ 9.436,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.848,94*
€ 9.340,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.666,39*
€ 9.123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.601,80*
€ 9.046,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.