Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10-FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10-FB
Bild für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10-FB
Herstellerlogo für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10-FB
Artikel-Nr.:
     4065-70345751
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928060038
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10-FB
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10-FB Doppelfilter Serie 50FLDK Nenngröße nach DIN 24550: 0400...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 50 bar Anschluss bis DN100 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928060038
Hengst Nummer:
1020640B
Anschluss:
SAE 3
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-DIchtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Fußbefestigung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenndruck:
50 bar
Nenngröße:
1000
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|50FLDK|1020640B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.759,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.078,73*
€ 13.183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.015,01*
€ 13.107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.807,15*
€ 12.860,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.759,28*
€ 12.803,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.