Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V1,5-M-S10-FB-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V1,5-M-S10-FB-
Bild für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V1,5-M-S10-FB-
Herstellerlogo für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V1,5-M-S10-FB-
Artikel-Nr.:
     4065-70345782
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928060100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V1,5-M-S10-FB-
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 50FLDKN1000-1X/PWR10A00-V1,5-M-S10-FB- Doppelfilter Serie 50FLDK Nenngröße nach DIN 24550: 0400...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Nenndruck 50 bar Anschluss bis DN100 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928060100
Hengst Nummer:
1020702B
Anschluss:
SAE 3
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-DIchtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Fußbefestigung
Filterfeinheit:
10 µm
Nenndruck:
50 bar
Nenngröße:
1000
Schaltdruck Wartungsanzeige:
1.5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|50FLDK|1020702B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.254,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.578,21*
€ 13.778,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.512,80*
€ 13.700,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.300,13*
€ 13.447,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.254,29*
€ 13.392,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.