Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0160-PWR6A00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0160-PWR6A00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 450PBFN0160-PWR6A00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0160-PWR6A00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70345793
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023446
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0160-PWR6A00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0160-PWR6A00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023446
Hengst Nummer:
1005518B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0160
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|450PBF(N)|1005518B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,26*
€ 1.541,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,69*
€ 1.521,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,18*
€ 1.425,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,67*
€ 1.370,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,82*
€ 1.309,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.