Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0630-PWR20B00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR20B00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR20B00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR20B00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70345803
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023579
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0630-PWR20B00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0630-PWR20B00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023579
Hengst Nummer:
1005567B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
0630
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|450PBF(N)|1005567B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.710,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,37*
€ 2.204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,70*
€ 2.173,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,68*
€ 2.082,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,01*
€ 2.051,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.710,84*
€ 2.035,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.