Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V
Bild für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70345840
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928026457
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928026457
Hengst Nummer:
1006196B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0400
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|350PSF(N)|1006196B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,56*
€ 1.490,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,71*
€ 1.471,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,98*
€ 1.379,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,52*
€ 1.325,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,04*
€ 1.269,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.