Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 450PBFN0040-G25B00-V5,0-V-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 450PBFN0040-G25B00-V5,0-V-Z1
Bild für Anbaufilter 450PBFN0040-G25B00-V5,0-V-Z1
Herstellerlogo für Anbaufilter 450PBFN0040-G25B00-V5,0-V-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70345859
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041021
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 450PBFN0040-G25B00-V5,0-V-Z1
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 450PBFN0040-G25B00-V5,0-V-Z1 Blockanbaufilter Serie 450PBF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 450 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041021
Hengst Nummer:
1010147B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine Ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0040
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|450PBF(N)|1010147B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,33*
€ 1.057,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,43*
€ 1.045,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,16*
€ 979,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,23*
€ 935,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,70*
€ 875,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.