Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z1
Bild für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z1
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70345861
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928048869
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z1
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSFN0400-PWR3B00-V5,0-V-Z1 Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928048869
Hengst Nummer:
1013282B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0400
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|350PSF(N)|1013282B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,29*
€ 1.888,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,54*
€ 1.864,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,33*
€ 1.750,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.420,21*
€ 1.690,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,15*
€ 1.638,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.