Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 245PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V-Z1
Bild für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V-Z1
Herstellerlogo für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70345862
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049436
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 245PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V-Z1
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 245PSFN0400-PWR6B00-V5,0-V-Z1 Blockanbaufilter Serie 245PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049436
Hengst Nummer:
1013586B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
FKM-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
0400
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|245PSF(N)|1013586B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,22*
€ 1.767,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,45*
€ 1.734,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,01*
€ 1.629,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,66*
€ 1.572,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,21*
€ 1.525,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.