Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M-0070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M-0070
Bild für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M-0070
Herstellerlogo für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M-0070
Artikel-Nr.:
     4065-70345879
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056534
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M-0070
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M-0070 Blockanbaufilter Serie 320PZR Nenngröße nach Hengst Standard: 06/025...10/125 Geräteserie 2X Nenndruck 320 bar Anschluss nach ISO4401 NG6, NG10 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056534
Hengst Nummer:
1018028B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
3 µm
Filtertopflage:
Links
Nenngröße:
06/025
Schaltdruck Wartungsanzeige:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|320PZR|1018028B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,53*
€ 1.188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,04*
€ 1.167,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,16*
€ 1.092,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,15*
€ 1.046,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,39*
€ 985,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.