Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-0087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-0087
Bild für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-0087
Herstellerlogo für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-0087
Artikel-Nr.:
     4065-70345905
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058040
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-0087
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 350PSFN0630-G40A00-V5,0-M-0087 Blockanbaufilter Serie 350PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 350 bar Anschluss bis Ø38 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058040
Hengst Nummer:
1019425B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine ergänzenden Angaben
Filterfeinheit:
40 µm
Nenngröße:
0630
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|350PSF(N)|1019425B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.820,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.952,18*
€ 9.463,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.916,22*
€ 9.420,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.844,31*
€ 9.334,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.820,34*
€ 9.306,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.