Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 320PZR10/125-2X/H6PZB00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 320PZR10/125-2X/H6PZB00-0-M
Bild für Anbaufilter 320PZR10/125-2X/H6PZB00-0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 320PZR10/125-2X/H6PZB00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70345915
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058955
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 320PZR10/125-2X/H6PZB00-0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 320PZR10/125-2X/H6PZB00-0-M Blockanbaufilter Serie 320PZR Nenngröße nach Hengst Standard: 06/025...10/125 Geräteserie 2X Nenndruck 320 bar Anschluss nach ISO4401 NG6, NG10 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058955
Hengst Nummer:
1020267B
Dichtung:
NBR-Dichtung
Filterfeinheit:
6 µm
Filtertopflage:
Rechts
Nenngröße:
10/125
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filter|Blockanbaufilter|320PZR|1020267B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,13*
€ 1.366,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,64*
€ 1.349,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,72*
€ 1.262,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,59*
€ 1.209,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,63*
€ 1.141,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.