Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanzeige WO-D02-5,0-M-450-G1/2-N-0-1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wartungsanzeige WO-D02-5,0-M-450-G1/2-N-0-1X
Bild für Wartungsanzeige WO-D02-5,0-M-450-G1/2-N-0-1X
Herstellerlogo für Wartungsanzeige WO-D02-5,0-M-450-G1/2-N-0-1X
Artikel-Nr.:
     4065-70346031
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055252
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wartungsanzeige WO-D02-5,0-M-450-G1/2-N-0-1X
Suchbegriffe:
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Verschmutzungsanzeige
Wartungsanzeiger
Wartungsanzeige WO-D02-5,0-M-450-G1/2-N-0-1X Wartungsanzeige WE/WM Druckdifferenzanzeigen WO für Filter in Druckleitungen Staudruckanzeigen WO für Rücklauffilter Elektronische Schaltelemente WE Nenndruck 10, 160 und 450 bar  Betriebstemperatur WO –30 °C bis +100 °C  Betriebstemperatur WE –30 °C bis +85 °C . Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055252
Hengst Nummer:
1016946B
Bauart:
Druckdifferenz
Schaltdruck:
5 bar
Max. Betriebsdruck:
450 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Dichtung:
NBR-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: filter differenzdruckanzeige, Hengst|Sensorik|Messtechnik|Wartungsanzeige|WE/WO|1016946B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.