Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanzeige WO-D01-5,0-E-450-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-E-450-VA
Bild für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-E-450-VA
Herstellerlogo für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-E-450-VA
Artikel-Nr.:
     4065-70346041
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055605
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-E-450-VA
Suchbegriffe:
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Verschmutzungsanzeige
Wartungsanzeiger
Wartungsanzeige WO-D01-5,0-E-450-VA Wartungsanzeige WE/WM Druckdifferenzanzeigen WO für Filter in Druckleitungen Staudruckanzeigen WO für Rücklauffilter Elektronische Schaltelemente WE Nenndruck 10, 160 und 450 bar  Betriebstemperatur WO –30 °C bis +100 °C  Betriebstemperatur WE –30 °C bis +85 °C . Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055605
Hengst Nummer:
1017243B
Bauart:
Druckdifferenz, Anschluss M20x1,5
Schaltdruck:
5 bar
Max. Betriebsdruck:
450 bar
Ergänzende Angaben:
Differenzdruckanzeige aus Edelstahl
Dichtung:
EPDM-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: filter differenzdruckanzeige, Hengst|Sensorik|Messtechnik|Wartungsanzeige|WE/WO|1017243B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.