Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 40 FLE 0270C PWR6-A00-07V1,5-S0V0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 40 FLE 0270C PWR6-A00-07V1,5-S0V0E
Bild für Leitungsfilter 40 FLE 0270C PWR6-A00-07V1,5-S0V0E
Herstellerlogo für Leitungsfilter 40 FLE 0270C PWR6-A00-07V1,5-S0V0E
Artikel-Nr.:
     4065-70346133
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055918
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 40 FLE 0270C PWR6-A00-07V1,5-S0V0E
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 40 FLE 0270C PWR6-A00-07V1,5-S0V0E Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055918
Hengst Nummer:
1017452B
Bypassventil:
Mit (3,5 bar)
Dichtung:
FKM-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
6 µm
Nenngröße:
270
Werkstoff:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|40FLE(N)|1017452B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.796,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.112,82*
€ 6.084,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.061,62*
€ 6.023,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.879,38*
€ 5.806,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.806,74*
€ 5.720,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.796,01*
€ 5.707,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.