Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 40 FLEN 0160 G100-A00-00V2,2-S0M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 40 FLEN 0160 G100-A00-00V2,2-S0M00
Bild für Leitungsfilter 40 FLEN 0160 G100-A00-00V2,2-S0M00
Herstellerlogo für Leitungsfilter 40 FLEN 0160 G100-A00-00V2,2-S0M00
Artikel-Nr.:
     4065-70346144
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056786
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 40 FLEN 0160 G100-A00-00V2,2-S0M00
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 40 FLEN 0160 G100-A00-00V2,2-S0M00 Leitungsfilter Serie 445LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Nenndruck 450 bar Anschluss bis 2", SAE 2 1/2", SAE 24 Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056786
Hengst Nummer:
1018255B
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
100 µm
Nenngröße:
0160
Werkstoff:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|40FLE(N)|1018255B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,42*
€ 1.042,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,84*
€ 919,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,98*
€ 887,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,05*
€ 859,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.