Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0145 G25-B00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0145 G25-B00-0-V
Bild für Filterelement 2.0145 G25-B00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0145 G25-B00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346384
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006626
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0145 G25-B00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0145 G25-B00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006626
Hengst Nummer:
1002670B
Nenngröße:
0145
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
330 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1002670B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,98*
€ 1.292,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,70*
€ 1.276,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,87*
€ 1.195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,01*
€ 1.145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,28*
€ 1.083,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.