Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0059 PWR20-A00-6-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0059 PWR20-A00-6-V
Bild für Filterelement 2.0059 PWR20-A00-6-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0059 PWR20-A00-6-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346399
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928007143
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0059 PWR20-A00-6-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0059 PWR20-A00-6-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928007143
Hengst Nummer:
1002924B
Nenngröße:
0059
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1002924B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,83*
€ 730,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,47*
€ 690,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.