Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0160 PWR20-BH0-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0160 PWR20-BH0-0-V
Bild für Filterelement 2.0160 PWR20-BH0-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0160 PWR20-BH0-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346419
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928008702
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0160 PWR20-BH0-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0160 PWR20-BH0-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928008702
Hengst Nummer:
1003091B
Nenngröße:
0160
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
330 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1003091B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.