Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.1000 AS20-AH0-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.1000 AS20-AH0-0-V
Bild für Filterelement 2.1000 AS20-AH0-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.1000 AS20-AH0-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346424
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928008911
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.1000 AS20-AH0-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.1000 AS20-AH0-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928008911
Hengst Nummer:
1003107B
Nenngröße:
1000
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1003107B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,89*
€ 609,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.