Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0018 H3XL-AHV-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0018 H3XL-AHV-0-V
Bild für Filterelement 1.0018 H3XL-AHV-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 1.0018 H3XL-AHV-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346444
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928011124
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0018 H3XL-AHV-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0018 H3XL-AHV-0-V Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928011124
Hengst Nummer:
1003281B
Nenngröße:
0018
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Sonderkleber; Edelstahl
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelement|Typ 1.|1003281B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.