Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 21.65 G100-S00-4-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 21.65 G100-S00-4-M
Artikel-Nr.:
     4065-70346480
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 21.65 G100-S00-4-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022931
Hengst Nummer:
1005438B
Nenngröße:
65
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filterelement|Typ 21.|1005438B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.