Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 35.0020 G25-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 35.0020 G25-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346488
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 35.0020 G25-A00-0-V Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025555
Hengst Nummer:
1005958B
Nenngröße:
0020
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelement|Typ 35.|1005958B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,47*
€ 425,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.