Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.E140 PWR20-A00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.E140 PWR20-A00-0-0
Bild für Filterelement 1.E140 PWR20-A00-0-0
Herstellerlogo für Filterelement 1.E140 PWR20-A00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70346613
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055889
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.E140 PWR20-A00-0-0
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.E140 PWR20-A00-0-0 Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055889
Hengst Nummer:
1017436B
Nenngröße:
140
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelement|Typ 1.|1017436B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.