Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.361 G100-A0V-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.361 G100-A0V-0-V
Bild für Filterelement 1.361 G100-A0V-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 1.361 G100-A0V-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346643
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056687
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.361 G100-A0V-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.361 G100-A0V-0-V Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056687
Hengst Nummer:
1018167B
Nenngröße:
361
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filterelement|Typ 1.|1018167B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.