Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0400 G60V2-A00-0-M-0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0400 G60V2-A00-0-M-0009
Bild für Filterelement 2.0400 G60V2-A00-0-M-0009
Herstellerlogo für Filterelement 2.0400 G60V2-A00-0-M-0009
Artikel-Nr.:
     4065-70346694
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928057054
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0400 G60V2-A00-0-M-0009
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0400 G60V2-A00-0-M-0009 Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928057054
Hengst Nummer:
1018489B
Nenngröße:
0400
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1018489B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.