Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0130 AS6-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0130 AS6-A00-0-M
Bild für Filterelement 2.0130 AS6-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.0130 AS6-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70346733
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928057891
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0130 AS6-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0130 AS6-A00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928057891
Hengst Nummer:
1019293B
Nenngröße:
0130
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1019293B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.