Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0020 G10-AH0-0-V-0051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0020 G10-AH0-0-V-0051
Bild für Filterelement 1.0020 G10-AH0-0-V-0051
Herstellerlogo für Filterelement 1.0020 G10-AH0-0-V-0051
Artikel-Nr.:
     4065-70346737
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928057926
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0020 G10-AH0-0-V-0051
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0020 G10-AH0-0-V-0051 Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928057926
Hengst Nummer:
1019322B
Nenngröße:
0020
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelement|Typ 1.|1019322B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,46*
€ 634,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.