Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.360 G60-D00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.360 G60-D00-0-V
Bild für Filterelement 2.360 G60-D00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.360 G60-D00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346747
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058027
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.360 G60-D00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.360 G60-D00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058027
Hengst Nummer:
1019414B
Nenngröße:
360
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
60 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1019414B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,18*
€ 427,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.