Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.360 H10XL-AHV-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.360 H10XL-AHV-0-V
Bild für Filterelement 1.360 H10XL-AHV-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 1.360 H10XL-AHV-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346782
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058412
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.360 H10XL-AHV-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.360 H10XL-AHV-0-V Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058412
Hengst Nummer:
1019773B
Nenngröße:
360
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Sonderkleber; Edelstahl
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelement|Typ 1.|1019773B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.