Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 15.282 P10-J00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 15.282 P10-J00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70346843
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928059142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 15.282 P10-J00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928059142
Hengst Nummer:
1020439B
Nenngröße:
282
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
10 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelement|Typ 15.|1020439B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.