Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 40.330 G100-S0V-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 40.330 G100-S0V-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70346937
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928034978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 40.330 G100-S0V-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928034978
Hengst Nummer:
1007767B
Nenngröße:
330
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filterelement|Typ 40.|1007767B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,80*
€ 797,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,86*
€ 749,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,25*
€ 714,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.