Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 40.330 G200-S0V-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 40.330 G200-S0V-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346963
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 40.330 G200-S0V-0-V Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055591
Hengst Nummer:
1017231B
Nenngröße:
330
Filterfeinheit:
200 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 200µm, Hengst|Filterelement|Typ 40.|1017231B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,58*
€ 1.251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,06*
€ 1.236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,56*
€ 1.159,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,30*
€ 1.111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,04*
€ 1.049,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.