Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 40.1500 L5000-S0V-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 40.1500 L5000-S0V-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70346966
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 40.1500 L5000-S0V-0-V Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058674
Hengst Nummer:
1020027B
Nenngröße:
1500
Filterfeinheit:
5000 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelement|Typ 40.|1020027B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.167,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,88*
€ 2.895,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,50*
€ 2.841,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,24*
€ 2.690,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,12*
€ 2.621,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,43*
€ 2.579,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.