Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.1045 VS25-E00-0-V-0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.1045 VS25-E00-0-V-0009
Bild für Filterelement 18.1045 VS25-E00-0-V-0009
Herstellerlogo für Filterelement 18.1045 VS25-E00-0-V-0009
Artikel-Nr.:
     4065-70347066
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025166
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.1045 VS25-E00-0-V-0009
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.1045 VS25-E00-0-V-0009 Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025166
Hengst Nummer:
1005742B
Nenngröße:
1045
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelement|Typ 18.|1005742B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.