Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.450 H10XL-A0V-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.450 H10XL-A0V-0-V
Bild für Filterelement 17.450 H10XL-A0V-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 17.450 H10XL-A0V-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70347113
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018242
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.450 H10XL-A0V-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.450 H10XL-A0V-0-V Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018242
Hengst Nummer:
1004193B
Nenngröße:
450
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelement|Typ 17.|1004193B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,65*
€ 715,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,50*
€ 645,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.