Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 17.450 PWR20-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 17.450 PWR20-A00-0-M
Bild für Filterelement 17.450 PWR20-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 17.450 PWR20-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70347114
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928018254
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 17.450 PWR20-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 17.450 PWR20-A00-0-M Filterelement Typ 17. Nenngröße 0250...3001 Differenzdruck 10...250 bar Filterfeinheit ab 1µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928018254
Hengst Nummer:
1004198B
Nenngröße:
450
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelement|Typ 17.|1004198B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.