Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklonabschneider F26KC G ¾ mit ECO DRAIN 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70371504
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     102148.10340
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
KAESER KC-Zyklonabscheider entfernen Kondensat am Druckluftaustritt des Kompressors. Sie sind ein Muss für eine störungsfreie und energieeffiziente Funktion nachgeschalteter Trockner und Filter. KC-Zyklone werden serienmäßig mit dem sparsamen und besonders zuverlässigen Kondensatableiter ECO-DRAIN 14 ausgeliefert – natürlich inklusive Test-Taster und Alarmkontakt. Zudem sind sie besonders leicht mit KAESER Filtern kombinierbar und mit optionalen Wandhaltern an der Wand zu fixieren. Das macht die Installation besonders einfach.
Weitere Informationen:
Volumenstrom:
2,6 m³/min
Differenzdruck im Neuzustand:
<0,1
Temperatur Umgebung min.:
3 °C
Temperatur Druckluft Eintritt min.:
3 °C
Druckluftanschluss:
G 3/4
Masse:
4 kg
Min. Überdruck:
2 bar
Tiefe:
225 mm
Höhe:
515 mm
Breite:
241 mm
Temperatur Druckluft Eintritt max.:
66 °C
Max. Überdruck:
16 bar
Temperatur Umgebung max.:
50 °C
Abscheidegrad bei 20-100%:
97-99 %
Korrosionsgeschütztes Aluminiumgehäuse:
Ja
Dralleinsatz, wartungsfrei:
Ja
Kondensatableiter ECO DRAIN 31:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,23*
€ 660,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,72*
€ 660,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,91*
€ 781,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,24*
€ 736,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,30*
€ 710,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,23*
€ 672,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.