Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEO-4U-S-LED-24-B Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMEO-4U-S-LED-24-B Näherungsschalter
Bild für SMEO-4U-S-LED-24-B Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMEO-4U-S-LED-24-B Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-F151526
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151526
EAN/GTIN:
     4052568069971
Datenblatt DE für SMEO-4U-S-LED-24-B Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B Befestigung nicht im Lieferumfang; rund; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Anschlussabgang längs; Stecker M8
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Befestigungsart:
mit Zubehör
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991148
Verpolungsschutz:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
910
€ 5,90*
ab € 63,86*
€ 81,18*
€ 5,46*
ab € 66,83*
€ 84,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,28*
€ 85,43*
Frei Haus
ab € 68,86*
€ 86,82*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 89,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.