| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F153055 Herst.-Nr.: 153055 EAN/GTIN: 4052568011086 |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung QSL-1/2-16 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 16 mm; Packungsmenge 1 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Beschichtung | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 16 mm | Typ-Kurzzeichen: | QSL | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, steckverschraubung festo, messing bogen, QSL-1/2-16|L-Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,95* | € 5,95* | | | | Lager 4065 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,51* | € 9,11* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,86* | € 11,17* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,84* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|