Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-3-1/8 Kipphebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LS-3-1/8 Kipphebelventil
Bild für LS-3-1/8 Kipphebelventil
Herstellerlogo für LS-3-1/8 Kipphebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-F2186
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2186
EAN/GTIN:
     4052568008239
Datenblatt DE für LS-3-1/8 Kipphebelventil
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Kipphebelventil LS-3-1/8 mit Leerrücklauf, vorgesteuert, unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=146 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mind. 1/Jahr
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991104
Typ-Kurzzeichen:
LS
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 171,53*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 144,37*
€ 171,72*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 181,63*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.