Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RW-3-M5 Schwenkhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RW-3-M5 Schwenkhebelventil
Bild für RW-3-M5 Schwenkhebelventil
Herstellerlogo für RW-3-M5 Schwenkhebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-F4031
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4031
EAN/GTIN:
     4052568000523
Datenblatt DE für RW-3-M5 Schwenkhebelventil
Suchbegriffe:
Schwenkhebelventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Schwenkhebelventil RW-3-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991099
Typ-Kurzzeichen:
RW
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 116,41*
2 Tage
41
€ 5,90*
ab € 98,08*
€ 119,08*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 122,34*
€ 5,00*
ab € 106,73*
€ 128,23*
Frei Haus
ab € 111,56*
€ 132,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.