Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-22-SW Pilztaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für P-22-SW Pilztaster
Bild für P-22-SW Pilztaster
Herstellerlogo für P-22-SW Pilztaster
Artikel-Nr.:
     4065-F9293
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9293
EAN/GTIN:
     4052568020576
Datenblatt DE für P-22-SW Pilztaster
Suchbegriffe:
Pilztaster
Steuerventil
festo steuerventil manuell
pilztaster
Pilztaster P-22-SW für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=22,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungskraft=14 N, Produktgewicht=20 g, Farbe=schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991793
Typ-Kurzzeichen:
P
Weitere Suchbegriffe: festo pilztaster, P-22-SW|Pilztaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
402
€ 8,90*
ab € 13,06*
€ 17,31*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 17,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,34*
€ 18,03*
€ 8,95*
ab € 15,85*
€ 21,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,03*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.