Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte Z4S10-3X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herstellerlogo für Zwischenplatte Z4S10-3X/
Herstellerlogo für Zwischenplatte Z4S10-3X/
Artikel-Nr.:
     4065-RH514779
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900514779
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Zwischenplatte Z4S10-3X/
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Zwischenplatte Z4S 10-3X/V Zwischenplatte Serie Z4S Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Dichtung:
NBR-Dichtung
Geräteserie:
30 … 39 (3X)
Gewicht:
3.06 kg
Max. Volumenstrom:
160 l/min
Nenngröße:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 331,96*
€ 387,92*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 331,87*
€ 389,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,92*
€ 461,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.