Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DB 20 G 2-4X/50YV W65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 20 G 2-4X/50YV W65
Bild für Druckbegrenzungsventil DB 20 G 2-4X/50YV W65
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DB 20 G 2-4X/50YV W65
Artikel-Nr.:
     4065-RH591292
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900591292
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DB 20 G 2-4X/50YV W65
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DB 20 G 2-4X/50YV W65   Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert Serie DB...W65, DBW...W65, DB 20 K Nenngröße 10 und 25 Geräteserie 1X, 4X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 400l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Baumusterprüfung:
Ohne Baumusterprüfung
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einbaulage Einschraubventil:
Senkrecht
Einstelldruck:
50 bar
Nenngröße:
20
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Ventil für minimalen Öff:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|DB…W65
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 391,84*
€ 459,40*
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 397,88*
€ 482,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,40*
€ 546,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,46*
€ 532,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.