| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-RH935927 Herst.-Nr.: R900935927 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innenzahnradpumpe P2GF2/019 + GF2/019RE01 + 01E4 Innenzahnradpumpe Serie PGF Nenngröße 1,7 bis 40 Baugröße 1, 2 und 3 Höchstdruck 250 bar Verdrängungsvolumen 1,7 bis 40 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anbauflansch der 1. Pumpe: | 4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | Baureihe 1. Pumpe: | GF2 | Baureihe 2. Pumpe: | GF2 | Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle): | Rechts | Leitungsanschlüsse der 1. Pumpe: | Rohrgewinde nach ISO 228-1 | Leitungsanschlüsse der 2. Pumpe: | Rohrgewinde nach ISO 228-1 | Nenngröße 1. Pumpe: | 19 | Nenngröße 2. Pumpe: | 19 | Triebwelle der 1. Pumpe: | Zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |