Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHAKEN D=25 H=66,5, FORM:D VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0012.510
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0012.510
EAN/GTIN:
     4059245267514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannhaken
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3022
Ursprungs-Land:
FR
R1:
50
F max. kN:
11,8
H3:
16,5
H=Höhe:
66,5
H1:
32
R:
16
D=Durchmesser:
25
D3:
14
D1:
10,6
B:
18
Form:
D
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannhaken
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
9
€ 6,90*
ab € 45,06*
€ 53,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 53,87*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,46*
€ 56,77*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,15*
€ 62,02*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.